Beli sepeda road bike di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp72.900

    monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Light
    atribut:
    • Light Source: High brightness white LED x 3
    • Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
    • Luminous Intensity (cd): 210
    • Protection Class: IPX3
    • Brightness (Lm): 19
    • Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
    • Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
    • Lighting Time (hour): 24
    • Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
    • Power generation method: Dry cell
    • Suitable Battery: AAA battery x 3
    • Types of Light Bulb: LED
  2. TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  3. monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    26%
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bb
    atribut:
    • Overall Length (mm): 34
    • Width Across Flats (mm): 32
  4. Wipro Mechanic Work Chair (Kursi Kerja Bengkel)
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Mechanic Work Chair (Kursi Kerja Bengkel)
    Deskripsi:
    Bantalan spons dengan kepadatan tinggi, membuat nyaman selagi memperbaiki mobil, truk, sepeda motor.
    atribut:
    • Swivel Caster Size (inch): 2
    • Dimension P x L x T (cm): 36.5x36.4x38.5
  5. Non Brand Rak Parkir Sepeda Gantung
    Mulai

    Rp1.999.900

    Non Brand Rak Parkir Sepeda Gantung
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x330x270
    • Pipe Size (mm): Ø25x1.6
    • Finishing: Powder Coating
  6. Non Brand Rak Parkir Sepeda
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Rak Parkir Sepeda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x330x270
    • Base Hollow Size (mm): 30x30x1.5
    • Pipe Size (mm): Ø25x1.6
    • Finishing: Powder Coating
  7. KRISBOW Dongkrak Motor
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Dongkrak Motor
    Deskripsi:
    Alat pengangkat sepeda motor dan ATV dengan max berat 750kg
    atribut:
    • Lift Range (mm): 114-406
    • Ram Travel (mm): 133
    • Overall Dimension (AxBxC) (mm): 114 x 381 x 813
    • Pad Dimensions (LxWxH) (mm): 337x70x6
    • Casters (WxD) (mm): 32x63.5
    • Maximum Capacity (kg): 750(gross weight, evenly distributed)
    • Maximum Capacity (lbs): 1500 (gross weight, evenly distributed)
  8. Lion Star Plastic Chair (Kursi Taman)
    Mulai

    Rp209.900

    Lion Star Plastic Chair (Kursi Taman)
    Deskripsi:
    Petunjuk Penggunaan dan Perawatan:- Cuci kontainer sebelum digunakan- Jangan digunakan di atas kompor atau pemanggang- Dinginkan makanan panas hingga setara dengan suhu ruangan, sebelum dimasukkan ke dalam freezer- Gunakan spons halus untuk mencuci kontainer, jangan gunakan spons kasar atau sikat- Kendurkan tutup ketika digunakan dalam microwave. Hanya untuk memanaskan, tidak untuk memasak- Jangan panaskan makanan berlemak, minyak atau saus di microwave untuk waktu yang lama- Jangan panaskan kontainer di microwave dalam keadaan kosong
  9. NOVAPRO Wipe Waterless Wash
    Mulai

    Rp69.900

    NOVAPRO Wipe Waterless Wash
    Deskripsi:
    Cairan yang berfungsi untuk membersihkan/mencuci sepeda tanpa air. Efektif menghancurkan partikel debu dan kotoran yang menempel sehingga mudah diseka dan tidak menimbulkan baret pada komponen sepeda. Hanya untuk kotoran ringan hingga sedang.
    atribut:
    • Volume (ml): 250
  10. LAKONI PRO Kunci Set Sepeda
    Mulai

    Rp83.900

    LAKONI PRO Kunci Set Sepeda
    atribut:
    • Size (inch): 1 (400-1200Nm)
    • Material: CRV Steel
  11. ALDO Pompa Sepeda Body Aluminium
    Mulai

    Rp119.900

    ALDO Pompa Sepeda Body Aluminium
    atribut:
    • Body Material: Aluminium
  12. NOVAPRO Dressing Frame Polish
    Mulai

    Rp76.900

    NOVAPRO Dressing Frame Polish
    Deskripsi:
    Produk yang diformulasikan khusus untuk merawat frame sepeda, cairan multifungsi yang berguna untuk merawat dan melindungi part sepeda seperti frame, rims, dan parts lain yang berbahan logam maupun plastik. Merawat cat agar tetap awet, kinclong dan licin. *Baik juga digunakan pada frame dengan warna doff.
    atribut:
    • Volume (ml): 250
Daftar Harga sepeda road bike Terbaru October 2026
monotaro Bicycle Front Light Rainproof (Lampu Sepeda Depan)Rp72.900
TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)Rp109.900
monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Rp95.900
Wipro Mechanic Work Chair (Kursi Kerja Bengkel)Rp569.900
Non Brand Rak Parkir Sepeda GantungRp1.999.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
Kenmaster Kunci SepedaRp45.900
Non Brand Rak Parkir SepedaRp2.099.900
KRISBOW Dongkrak MotorRp2.099.900
FYH UCFS Brazed Square Flange Type (Cylindrical Hole, with Cover)Rp959.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)